AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ774306 PNOZ X2.1 24AC/DC 2NA - 774306

copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ774306 PNOZ X2.1 24AC/DC 2NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità di base

  • Valutazione degli ingressi - A 2 canali

  • Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione -

  • Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza -

  • Adatto per il monitoraggio di valvole -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548011708

Codice prodotto

PIZ774306

Cod. produttore

774306

Produttore

PIZ

Modello:

Unità di base

Valutazione degli ingressi:

A 2 canali

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:

Adatto per il monitoraggio di valvole:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:

no

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

Possibilità di montaggio su guida:

Con morsetti estraibili:

no

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

0

Con ingresso di avvio:

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Con circuito di retroazione:

no

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

24...24 V

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

2

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate:

0

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:

0

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, ritardate:

0

Approvazione BG BIA:

Approvazione UL:

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

101 mm

Profondità:

121 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

24...24 V

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Pilz, tipo/modello PIZ774306 - PNOZ X2.1 24AC DC 2NA