AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ774582 PZE X4V 2 FIX. 24DC 4NA(R) - 774582

copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ774582 PZE X4V 2 FIX. 24DC 4NA(R)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Modulo di espansione

  • Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione - no

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Possibilità di montaggio su guida -

  • Con circuito di retroazione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548010800

Codice prodotto

PIZ774582

Cod. produttore

774582

Produttore

PIZ

Modello:

Modulo di espansione

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Possibilità di montaggio su guida:

Con circuito di retroazione:

no

Ritardo alla diseccitazione:

2...2 s

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

101 mm

Profondità:

121 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Pilz, tipo/modello PIZ774582 - PZE X4V 2 FIX. 24DC 4NA(R)