AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ777580 PZE X4VP 0,5 FIX. 24DC 4NA(R) - 777580

copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ777580 PZE X4VP 0,5 FIX. 24DC 4NA(R)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Modulo di espansione

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Possibilità di montaggio su guida -

  • Con circuito di retroazione - no

  • Ritardo alla diseccitazione - 0.5...0.5 s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548009385

Codice prodotto

PIZ777580

Cod. produttore

777580

Produttore

PIZ

Modello:

Modulo di espansione

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Possibilità di montaggio su guida:

Con circuito di retroazione:

no

Ritardo alla diseccitazione:

0.5...0.5 s

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

101 mm

Profondità:

121 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Pilz, tipo/modello PIZ777580 - PZE X4VP 0 5 FIX. 24DC 4NA(R)