AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ784133 PNOZE1.1P C 24DC 2PNP+1PNP - 784133

copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ784133 PNOZE1.1P C 24DC 2PNP+1PNP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità di base

  • Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione -

  • Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza -

  • Adatto per il monitoraggio di valvole -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548008890

Codice prodotto

PIZ784133

Cod. produttore

784133

Produttore

PIZ

Modello:

Unità di base

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:

Adatto per il monitoraggio di valvole:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

Possibilità di montaggio su guida:

Con circuito di retroazione:

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

101 mm

Profondità:

121 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Pilz, tipo/modello PIZ784133 - PNOZE1.1P C 24DC 2PNP 1PNP