AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ787580 PZE X4VP C 0,5 FIX. 24DC 4NA(R) - 787580

copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ787580 PZE X4VP C 0,5 FIX. 24DC 4NA(R)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Modulo di espansione

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Possibilità di montaggio su guida -

  • Con circuito di retroazione - no

  • Ritardo alla diseccitazione - 0.5...0.5 s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548008135

Codice prodotto

PIZ787580

Cod. produttore

787580

Produttore

PIZ

Modello:

Modulo di espansione

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Possibilità di montaggio su guida:

Con circuito di retroazione:

no

Ritardo alla diseccitazione:

0.5...0.5 s

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

101 mm

Profondità:

121 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Pilz, tipo/modello PIZ787580 - PZE X4VP C 0 5 FIX. 24DC 4NA(R)