AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ890050 S1WP/9A 230AC 240AC - 890050

copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ890050 S1WP/9A 230AC 240AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Numero di fasi - 3

  • Con morsetti estraibili - no

  • Frequenza nominale di funzionamento - 30...400 Hz

  • Min. ritardo all'eccitazione - 0.1 s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548007053

Codice prodotto

PIZ890050

Cod. produttore

890050

Produttore

PIZ

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Numero di fasi:

3

Con morsetti estraibili:

no

Frequenza nominale di funzionamento:

30...400 Hz

Min. ritardo all'eccitazione:

0.1 s

Max. ritardo all'eccitazione:

20 s

Numero di contatti di scambio:

1

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

110...230 V

Min. ritardo alla diseccitazione:

0.1 s

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

110...230 V

Max. ritardo alla diseccitazione:

30 s

Tensione misurabile:

0...240 V

Numero di contatti NC:

0

Corrente misurabile:

0...9 A

Numero di contatti NO:

0

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

87 mm

Profondità:

121 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Relè di controllo potenza attiva (cos phi) Pilz, tipo/modello PIZ890050 - S1WP 9A 230AC 240AC