AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZCS AR-04V120 MODULO DI SICUREZZA 3NO 1NC CATEGORIA 4 - CS AR-04V120

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851085734

Codice prodotto

PZZCS AR-04V120

Cod. produttore

CS AR-04V120

Produttore

PZZ

Modulo di sicurezza 3NO+1NC, categoria 4, per arresti di emergenza, controllo finecorsa per ripari mobili e sensori magnetici di sicurezza. Custodia in poliammide PA 66, autoestinguente V0 secondo UL 94. Terminali: Morsetti a vite. Alimentazione: 120 Vac