PIZZATO ELETTRICA S. - PZZCS AR-05V120 MODULO DI SICUREZZA 3NO 1NC CATEGORIA 4 - CS AR-05V120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851114991
Codice prodotto
PZZCS AR-05V120
Cod. produttore
CS AR-05V120
Produttore
PZZ
Modulo di sicurezza 3NO+1NC con start manuale o automatico, categoria 4, per arresti di emergenza, controllo finecorsa per ripari mobili, circuiti d'uscita a stato solido (es. barriere ottiche) e sensori magnetici di sicurezza. Custodia in poliammide PA 66, autoestinguente V0 secondo UL 94. Terminali: Morsetti a vite. Alimentazione: 120 Vac.