AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZCS AR-06V024 MODULO DI SICUREZZA 3NO 1NC CATEGORIA 4

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851091698

Codice prodotto

PZZCS AR-06V024

Cod. produttore

CS AR-06V024

Produttore

PZZ

Modulo di sicurezza 3NO+1NC con start controllato, categoria 4, per arresti di emergenza, controllo finecorsa per ripari mobili, circuiti d'uscita a stato solido (es. barriere ottiche) e sensori magnetici di sicurezza. Custodia in poliammide PA 66, autoestinguente V0 secondo UL 94. Terminali: Morsetti a vite. Alimentazione: 24 Vac/dc.