PIZZATO ELETTRICA S. - PZZCS AR-20M024 MODULO DI SICUREZZA 2NO CATEGORIA 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851068508
Codice prodotto
PZZCS AR-20M024
Cod. produttore
CS AR-20M024
Produttore
PZZ
Modulo di sicurezza 2NO con start manuale o automatico, categoria 3, per arresti di emergenza e di controllo finecorsa per ripari mobili. Custodia in poliammide PA 66, autoestinguente V0 secondo UL 94. Terminali: Connettori estraibili con morsetti a vite. Alimentazione: 24 Vac/dc.