PIZZATO ELETTRICA S. - PZZCS AR-20V120 MODULO DI SICUREZZA 2NO CATEGORIA 3 - CS AR-20V120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851062070
Codice prodotto
PZZCS AR-20V120
Cod. produttore
CS AR-20V120
Produttore
PZZ
Modulo di sicurezza 2NO con start manuale o automatico, categoria 3, per arresti di emergenza e di controllo finecorsa per ripari mobili. Custodia in poliammide PA 66, autoestinguente V0 secondo UL 94. Terminali: Morsetti a vite. Alimentazione: 120 Vac.