AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZCS AR-23M024 MODULO DI SICUREZZA 3NO 1NC CATEGORIA 3

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851086120

Codice prodotto

PZZCS AR-23M024

Cod. produttore

CS AR-23M024

Produttore

PZZ

Modulo di sicurezza 3NO+1NC con start controllato, categoria 3, per arresti di emergenza e di controllo finecorsa per ripari mobili. Custodia in poliammide PA 66, autoestinguente V0 secondo UL 94. Terminali: Connettori estraibili con morsetti a vite. Alimentazione: 24 Vac/dc.