PIZZATO ELETTRICA S. - PZZCS AR-23V024 MODULO DI SICUREZZA 3NO 1NC CATEGORIA 3 - CS AR-23V024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851081552
Codice prodotto
PZZCS AR-23V024
Cod. produttore
CS AR-23V024
Produttore
PZZ
Modulo di sicurezza 3NO+1NC con start controllato, categoria 3, per arresti di emergenza e di controllo finecorsa per ripari mobili. Custodia in poliammide PA 66, autoestinguente V0 secondo UL 94. Terminali: Morsetti a vite. Alimentazione: 24 Vac/dc.