PIZZATO ELETTRICA S. - PZZCS DM-02V024 MODULO DI SICUREZZA PER COMANDO BIMANUAL - CS DM-02V024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate - 2
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Possibilità di montaggio su guida - sì
Con morsetti estraibili - no
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8018851204913
Codice prodotto
PZZCS DM-02V024
Cod. produttore
CS DM-02V024
Produttore
PZZ
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:
2
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate:
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate:
0
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:
0
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, ritardate:
0
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
24...24 V
Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, ritardate:
0
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Classe requisiti di sicurezza secondo EN 574:
Tipo III C
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
99 mm
Profondità:
114 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
24...24 V



