AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZCS DM-20V120 MODULO DI SICUREZZA PER COMANDO BIMANUAL - CS DM-20V120

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate - 2

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Possibilità di montaggio su guida -

  • Con morsetti estraibili - no

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851214387

Codice prodotto

PZZCS DM-20V120

Cod. produttore

CS DM-20V120

Produttore

PZZ

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

2

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Possibilità di montaggio su guida:

Con morsetti estraibili:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate:

0

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:

0

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, ritardate:

0

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

120...120 V

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, ritardate:

0

Classe requisiti di sicurezza secondo EN 574:

Tipo III A

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

99 mm

Profondità:

114 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

120...120 V

Modulo di sicurezza 2NO contatti di sicurezza, dispositivo di comando a due mani conforme a EN 574 tipo III A o modulo di sicurezza con controllo di sincronismo. Terminali: Morsetti a vite. Alimentazione: 120 Vac. Custodia in poliammide PA 66, autoestinguente V0 secondo UL 94.