PIZZATO ELETTRICA S. - PZZCS FS-14V120 MODULO DI SICUREZZA 1NO 2NC TEMPORIZZA - CS FS-14V120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851177651
Codice prodotto
PZZCS FS-14V120
Cod. produttore
CS FS-14V120
Produttore
PZZ
CS FS-14V120. Modulo di sicurezza 1NO+ 2NC, temporizzato all'eccitazione. Caratteristiche Generali. Funzioni: Temporizzatore di sicurezza, Categoria 3, PL d, SIL 2, uscite 1NO+2NC ritardate all'eccitazione (CS FS-1). Terminali: Morsetti a vite. Alimentazione: 120 Vac.