PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 1ILA310 INDICATORE LUMINOSO SERIE E2 LENTE COLO - E2 1ILA310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per numero di lampade spia - 1
Colore della lente - Rosso
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Diametro del foro - 22 mm
Grado di protezione IP frontale - IP67
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018851195303
Codice prodotto
PZZE2 1ILA310
Cod. produttore
E2 1ILA310
Produttore
PZZ
Adatto per numero di lampade spia:
1
Colore della lente:
Rosso
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Diametro del foro:
22 mm
Grado di protezione IP frontale:
IP67
Con anello frontale:
no
Altezza del foro di alloggiamento:
24 mm
Tipo di lente:
Alto