PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 1PEPZ4511 PULSANTE A FUNGO NERO CON AGGANCIO SBLO - E2 1PEPZ4511

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851231018
Codice prodotto
PZZE2 1PEPZ4511
Cod. produttore
E2 1PEPZ4511
Produttore
PZZ
E2 1PEPZ4511. Pulsante a fungo nero con aggancio, sblocco push-pull. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Segnalazione: Nessuna. Forma: Ø 40 mm. Colore del corpo: Giallo. Funzione e colore: Push-pull, nero.


