AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 1PL2R5290 PULSANTE LUMINOSO RASATO GIALLO - E2 1PL2R5290

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Giallo

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Illuminabile -

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8018851194849

Codice prodotto

PZZE2 1PL2R5290

Cod. produttore

E2 1PL2R5290

Produttore

PZZ

Colore del pulsante:

Giallo

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatta

Illuminabile:

Numero di elementi di comando:

1

Grado di protezione IP frontale:

IP67

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Diametro del foro:

22 mm

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Altezza del foro di alloggiamento:

24 mm

Con anello frontale:

Pulsante luminoso rasato a impulso • Temperatura ambiente -25°C +80°C • Durata meccanica: 15 milioni di cicli di operazioni • Frequenza massima di azionamento: 3600 cicli di operazioni/ora • Conformità alle norme: IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60204-1,EN 60947-1, EN 60947-5-1, EN 60204-1, UL 508, CSA 22-2 N°14