AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 1RJ459AN2.5 PRESA RJ45 SERIE EROUND - E2 1RJ459AN2.5

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 1RJ459AN2.5 PRESA RJ45 SERIE EROUND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851272493

Codice prodotto

PZZE2 1RJ459AN2.5

Cod. produttore

E2 1RJ459AN2.5

Produttore

PZZ

E2 1RJ459AN2.5. Presa RJ45 serie EROUND. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67. Ghiera: Cromo satinato. Connessione frontale: Presa integrata RJ45 femmina. Connessione posteriore: Uscita con cavo in PVC (lunghezza 2.5 m) e connettore RJ45 maschio.