PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 1SL13ACH59AB SELETTORE LUMINOSO A LEVA CORTA A TRE PO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851198960
Codice prodotto
PZZE2 1SL13ACH59AB
Cod. produttore
E2 1SL13ACH59AB
Produttore
PZZ
Descrizione prodottoAngolo di commutazione: 2 x 45 °Confezione: 1 pc (s)Connessione (Chipset): Elemento di contatto esternoColore: GialloColore di luce: GialloColore cassa: cromoDiametro del pulsante: 29.6 MMFunzioni (interruttore/pulsante): permanenteIndice di protezione: IP67Modello: Interruttore manopolaMotivo di stampa: FrecciaTemperatura (max.) : 80 °CTemperatura (min.) : -25 °CTipo: e21sl13ach59abTipo di lampadina: Lampadina LEDTipo di interruttore/pulsante (categorizzazione): pulsante selettoreTipo di luce: illuminazione puntuale