PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 1SL13ACH89AB SELETTORE LUMINOSO A LEVA CORTA A TRE PO - E2 1SL13ACH89AB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva corta
Numero di posizioni di commutazione - 3
Colore dell'elemento di comando - Arancione
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Illuminabile - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018851214325
Codice prodotto
PZZE2 1SL13ACH89AB
Cod. produttore
E2 1SL13ACH89AB
Produttore
PZZ
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva corta
Numero di posizioni di commutazione:
3
Colore dell'elemento di comando:
Arancione
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Illuminabile:
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP67
Instabile:
no
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Colore della calotta dell'indicatore luminoso:
Arancione
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Diametro del foro:
22 mm
Altezza del foro di alloggiamento:
24 mm
Con anello frontale:
sì



