PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 3PL2R429L238 PULSANTE LUMINOSO RASATO VERDE CON MARCA - E2 3PL2R429L238
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851312946
Codice prodotto
PZZE2 3PL2R429L238
Cod. produttore
E2 3PL2R429L238
Produttore
PZZ
Pulsante luminoso rasato verde con marcatura, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Funzione pulsante: Impulso, Forma: Rasato ? 20 mm, Colore pulsante: Lente verde per pulsante rasato o protetto, Ghiera: Cromo satinato.