PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 AC-DXBC0202 UNIT COMPLETA CON INDICATORE LUMINOSO B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851201240
Codice prodotto
PZZE2 AC-DXBC0202
Cod. produttore
E2 AC-DXBC0202
Produttore
PZZ
E2 AC-DXBC0202. Unità completa con indicatore luminoso, base d'aggancio, LED e contatti. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Composizione: (1x) E2 1ILA410: Indicatore luminoso serie E2, lente colore verde. (1x) E2 1BAC11: Base di aggancio per unità di contatto E2 CP o per unità LED E2 LP. (1x) E2 LP1A4V1: Unità LED a pannello, LED verde.