AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 AC-DXBC0203 UNIT COMPLETA CON INDICATORE LUMINOSO B - E2 AC-DXBC0203

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 AC-DXBC0203 UNIT COMPLETA CON INDICATORE LUMINOSO B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851201257

Codice prodotto

PZZE2 AC-DXBC0203

Cod. produttore

E2 AC-DXBC0203

Produttore

PZZ

E2 AC-DXBC0203. Unità completa con indicatore luminoso, base d'aggancio, LED e contatti. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Composizione: (1x) E2 1ILA510: Indicatore luminoso serie E2, lente colore giallo. (1x) E2 1BAC11: Base di aggancio per unità di contatto E2 CP o per unità LED E2 LP. (1x) E2 LP1A2V1: Unità LED a pannello, LED bianco.