AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 AC-DXBC1401 UNIT COMPLETA CON SELETTORE BASE D AGGA - E2 AC-DXBC1401

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 AC-DXBC1401 UNIT COMPLETA CON SELETTORE BASE D AGGA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851201097

Codice prodotto

PZZE2 AC-DXBC1401

Cod. produttore

E2 AC-DXBC1401

Produttore

PZZ

E2 AC-DXBC1401. Unità completa con selettore, base d'aggancio e contatti. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Composizione: (1x) E2 1SE12AVA11AB: Selettore a leva corta a due posizioni nero con marcatura. (1x) E2 1BAC11: Base di aggancio per unità di contatto E2 CP o per unità LED E2 LP. (1x) E2 CP10G2V1: Unità di contatto a pannello serie E2, 1NO scatto lento.