PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 AC-DXBC1607 UNIT COMPLETA CON SELETTORE A CHIAVE BA - E2 AC-DXBC1607

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851201202
Codice prodotto
PZZE2 AC-DXBC1607
Cod. produttore
E2 AC-DXBC1607
Produttore
PZZ
E2 AC-DXBC1607. Unità completa con selettore a chiave, base d'aggancio e contatti. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Composizione: (1x) E2 1SC3DCE11AA: Selettore a chiave a tre posizioni nero senza marcatura. (1x) E2 1BAC11: Base di aggancio per unità di contatto E2 CP o per unità LED E2 LP. (2x) E2 CP10G2V1: Unità di contatto a pannello serie E2, 1NO scatto lento.