PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 AC-DXBC2600 UNIT COMPLETA CON MANIPOLATORE BASE DI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851403361
Codice prodotto
PZZE2 AC-DXBC2600
Cod. produttore
E2 AC-DXBC2600
Produttore
PZZ
Unità completa con manipolatore, base di aggancio e contatti. Composizione: (1x) E2 1MA12BZ91: Manipolatore serie E2 MA, altezza standard (55 mm), senza blocco, 2 funzioni. (1x) E2 1BAC21: Base di aggancio a 4 posti per unità di contatto E2 CP. (2x) E2 CP10G2V1: Unità di contatto a pannello serie E2, 1NO scatto lento