AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE6 1DM022K-D111 POTENZIOMETRO SERIE E6 - E6 1DM022K-D111

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE6 1DM022K-D111 POTENZIOMETRO SERIE E6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851468865

Codice prodotto

PZZE6 1DM022K-D111

Cod. produttore

E6 1DM022K-D111

Produttore

PZZ

Potenziometro serie E6 Pizzato con grado di protezione IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653