AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE6 1IL1A211L54 INDICATORE LUMINOSO MONOLITICO - E6 1IL1A211L54

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE6 1IL1A211L54 INDICATORE LUMINOSO MONOLITICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8018851368950

Codice prodotto

PZZE6 1IL1A211L54

Cod. produttore

E6 1IL1A211L54

Produttore

PZZ

E6 1IL1A2110L54. Indicatore luminoso monolitico. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Tensione di alimentazione: 12 ... 30 Vac/dc. Colore: Bianco.