PIZZATO ELETTRICA S. - PZZES AC33016 UNIT COMPLETA CON SCATOLA 2 PULSANTI RA - ES AC33016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851228360
Codice prodotto
PZZES AC33016
Cod. produttore
ES AC33016
Produttore
PZZ
ES AC33016. Unità completa con scatola, 2 pulsanti rasati, 1 pulsante sporgente e contatti. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Composizione: 1 pulsante rasato verde ad impulso con marcatura - 1NO. 1 pulsante sporgente rosso ad impulso con marcatura - 1NC. 1 pulsante rasato verde ad impulso con marcatura - 1NO.