PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFA 4131-3DN INTERRUTTORE PRECABLATO A LEVA GIREVOLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851000959
Codice prodotto
PZZFA 4131-3DN
Cod. produttore
FA 4131-3DN
Produttore
PZZ
FA 4131-3DN. Interruttore precablato a leva girevole con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, IP67. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Testa: Per leve girevoli. Articolo in fase di sostituzione. Si consiglia l'utilizzo dell'articolo codice: NA B112KC-DN3.