PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFC 310-T6 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO L - FC 310-T6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851136719
Codice prodotto
PZZFC 310-T6
Cod. produttore
FC 310-T6
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione a pistoncino lungo. Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 11. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO-1NC scatto rapido