PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFC 333 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FC 333

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851003165
Codice prodotto
PZZFC 333
Cod. produttore
FC 333
Produttore
PZZ
FC 333. Interruttore di posizione a leva girevole con asta quadra regolabile. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 11. Unità di contatto: 1NO-1NC scatto rapido (B3). Testa: Testa normale per leve girevoli.Azionatore: A leva girevole con asta quadra regolabile. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.