AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFC 3352 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FC 3352

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFC 3352 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851003295

Codice prodotto

PZZFC 3352

Cod. produttore

FC 3352

Produttore

PZZ

FC 3352. Interruttore di posizione a leva girevole diritta con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 11. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B33). Testa: Testa compatta per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole diritta con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.