PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFC 3379 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SENZA R - FC 3379

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851003387
Codice prodotto
PZZFC 3379
Cod. produttore
FC 3379
Produttore
PZZ
FC 3379. Interruttore di sicurezza a fune senza reset per arresti semplici. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 11. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B33). Testa: A fune senza reset per arresti semplici, testa longitudinale. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.