AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFC 338 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE GIREV - FC 338

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFC 338 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE GIREV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851003394

Codice prodotto

PZZFC 338

Cod. produttore

FC 338

Produttore

PZZ

FC 338. Interruttore di posizione per leve girevoli. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 11. Unità di contatto: 1NO-1NC scatto rapido (B3). Testa: Testa normale per leve girevoli. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.