PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFC 3384 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851003424
Codice prodotto
PZZFC 3384
Cod. produttore
FC 3384
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza a fune con reset per arresti di emergenza. Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 11. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento Apertura positiva: Sì