PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFC 358 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE GIREV - FC 358

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851003981
Codice prodotto
PZZFC 358
Cod. produttore
FC 358
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione per leve girevoli. Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 11. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO-1NC scatto rapido