PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 1052 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851004407
Codice prodotto
PZZFD 1052
Cod. produttore
FD 1052
Produttore
PZZ
FD 1052. Interruttore di posizione a leva girevole diritta con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 2NO scatto lento (B10). Testa: Testa compatta per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole diritta con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.


