PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 1101 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851004469
Codice prodotto
PZZFD 1101
Cod. produttore
FD 1101
Produttore
PZZ
FD 1101. Interruttore di posizione a pistoncino corto. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 2NC scatto rapido (B11). Testa: A pistoncino corto. Grado di protezione: IP67 secondo EN60529. Apertura positiva: Sì.