AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 1102 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 1102 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851004476

Codice prodotto

PZZFD 1102

Cod. produttore

FD 1102

Produttore

PZZ

FD 1102. Interruttore di posizione a leva con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 2NC scatto rapido (B11). Testa: A leva con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN60529. Apertura positiva: Sì.