AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 1115-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FD 1115-M2

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 1115-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851327179

Codice prodotto

PZZFD 1115-M2

Cod. produttore

FD 1115-M2

Produttore

PZZ

FD 1115-M2. Interruttore di posizione a pistoncino con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD). Unità di contatto: 2NC scatto rapido (B11). Testa: A pistoncino con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.