PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 1118 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FD 1118

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851004551
Codice prodotto
PZZFD 1118
Cod. produttore
FD 1118
Produttore
PZZ
FD 1118. Interruttore di posizione a pistoncino con sfera. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 2NC scatto rapido (B11). Testa: A pistoncino con sfera. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.