PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 1235-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FD 1235-M2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851328589
Codice prodotto
PZZFD 1235-M2
Cod. produttore
FD 1235-M2
Produttore
PZZ
FD 1235-M2. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella regolabile. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD). Unità di contatto: 2NO scatto rapido (B12). Testa: Testa normale per levegirevoli. Azionatore: A leva girevole con rotella regolabile. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.


