PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 1632 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851005329
Codice prodotto
PZZFD 1632
Cod. produttore
FD 1632
Produttore
PZZ
FD 1632. Interruttore di posizione a leva girevole con asta tonda regolabile. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 2NC scatto lento con contatti indipendenti (B16). Testa: Per levegirevoli per micro 2NC scatto lento indipendenti. Azionatore: A leva girevole con asta tonda regolabile. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.


