PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 1634 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FD 1634

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851005343
Codice prodotto
PZZFD 1634
Cod. produttore
FD 1634
Produttore
PZZ
FD 1634. Interruttore di posizione a leva girevole con asta flessibile con puntale. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 2NC scatto lento con contatti indipendenti (B16). Testa: Per leve girevoli per micro 2NC scatto lento indipendenti. Azionatore: A leva girevole con asta flessibile con puntale. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.


