PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 1638 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE GIREV - FD 1638

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851005398
Codice prodotto
PZZFD 1638
Cod. produttore
FD 1638
Produttore
PZZ
FD 1638. Interruttore di posizione per leve girevoli. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 2NC scatto lento con contatti indipendenti (B16). Testa: Per leve girevoli per micro 2NC scatto lento indipendenti. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.