PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 1878-K50 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES - FD 1878-K50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851100574
Codice prodotto
PZZFD 1878-K50
Cod. produttore
FD 1878-K50
Produttore
PZZ
FD 1878-K50. Interruttore di sicurezza a fune con reset per arresti di emergenza. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti ravvicinati (B18). Testa: Afune con reset per arresti d'emergenza. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.


