PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 1879 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SENZA R - FD 1879

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 1
Lunghezza massima del cavo di sgancio - 70 m
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di contatti di scambio - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018851095696
Codice prodotto
PZZFD 1879
Cod. produttore
FD 1879
Produttore
PZZ
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
1
Lunghezza massima del cavo di sgancio:
70 m
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di contatti di scambio:
0
Interruttore di sicurezza a fune senza reset per arresti semplici . Questo interruttore di sicurezza viene installato su macchine o nastri trasportatori, rendendo possibile l'arresto semplice della macchina da qualsiasi punto ad ogni intervento manuale sulla fune. Dotato di funzione di autocontrollo, verifica costantemente il corretto funzionamento e segnala tramite l'apertura dei contatti, un eventuale allentamento o rottura della fune.